セメント (9) モルタル (28) ブランド: 菊水化学工業価格: 1,500~10,000円すべて解除
JSプレミックス70 菊水化学工業 4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 カチオン・エポキシ系ポリマーセメント 使用量 単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコ ウルトラモルタル・HS 菊水化学工業 4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2 )モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途 超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm) 5~50 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 約24.8kg/m2 、約0.9m2 (約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSグラウト(一般用) 菊水化学工業 4日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途 耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法 種類 セメント系 標準使用量 1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2 ) 単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
JSプレミックス60H 菊水化学工業 4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
モルパット45 菊水化学工業 4日以内出荷
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。
公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途 一般建築物の内外装
モルタル混和液
吸水調整 種類 カチオン系アクリル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 450~600m2 /18kg、0.15~0.20kg/m2 (5倍液)
JSサッシュモルタル 菊水化学工業 4日以内出荷
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。
軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。
現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途 サッシ開口部とコンクリートの隙間充填
ALCパネルとコンクリートの隙間充填 種類 ポリマーセメント 標準使用量 1立方メートル当たり:約47袋 使用量 単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工器具:専用注入器
キクスイ フィラー 一材型 菊水化学工業 4日以内出荷
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm) 0~1 種類 プレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 23~40m2 /20kg、0.5~0.86kg/m2 、単位容積質量:約1.53kg/L
スタッコ ウルトラモルタル・LS 菊水化学工業 4日以内出荷
超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2 の強度が得られます。
用途 不陸調整
欠損部の断面修復等 厚さ(mm) 3~50 種類 プレミックスモルタル 使用量 約16kg/m2 、約1.4m2 (約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス30 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整 厚さ(mm) 0~15 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約16.4kg/m2 、約1.6m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス20 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm) 0~5 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約8.1kg/m2 、約3.2m2 (約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
ライトセメントB0 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm) 0.5~2 種類 プレミックスモルタル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.7kg/m2 、約15m2 (約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
アンダーテックス S 菊水化学工業 ¥ 9,898税込 ¥ 10,888
1セット(29kg)
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。
刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途 一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 0.5~2mm厚 厚さ(mm) 0.5~2 種類 カチオン系ポリマーセメント 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 約1.4kg/m2 、約20m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
BR-CLX 菊水化学工業 4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途 不陸調整
欠損部の断面修復等 厚さ(mm) 3~50 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 標準使用量 1立方メートル当たり:約70袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.4m2 、約13.8kg/m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
BR-HS 菊水化学工業 ¥ 8,798税込 ¥ 9,678
1セット(22.7kg)
4日以内出荷
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。
厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。
徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途 不陸調整・断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 種類 プレミックスモルタル 標準使用量 BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) <下塗り>約6.7m2 ・約1.5kg/m2 (約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2 ・約24.8kg/m2 (約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
BR-D コテ 菊水化学工業 4日以内出荷
作業性が優れています。
各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途 一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm) 0.5~3 種類 プレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.5kg/m2 、約15m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
BR-LS 菊水化学工業 4日以内出荷
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。
現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
用途 一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修
標準塗厚5~30mm 厚さ(mm) 5~30 種類 プレミックスモルタル 標準使用量 1立方メートル当たり:約67セット 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約9.5kg/m2 、約1.5m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
BR-CLH 菊水化学工業 4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。
5~30mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途 一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタルの欠損部補修
標準塗厚5~30mm 厚さ(mm) 5~30 種類 プレミックスモルタル 標準使用量 1立方メートル当たり:約68セット 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約15kg/m2 (約10mm厚)、約1.5m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約15L
ネオモル M-5 菊水化学工業 ¥ 8,598税込 ¥ 9,458
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途 一般建築物の床
可とう形下地調整 2~5mm厚
防水用下地調整・防錆・防食 厚さ(mm) 2~5 種類 ポリマーセメント 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約2.8m2 /13.5kg、セット約4.8kg/m2 、単位容積質量:約1.8kg/L
ネオモル W-5 菊水化学工業 ¥ 6,998税込 ¥ 7,698
1セット(12.5kg)
4日以内出荷
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途 一般建築物の内外壁
可とう形下地調整 1~3mm厚 厚さ(mm) 1~3 種類 ポリマーセメント 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約2.8m2 /12.5kg、セット約4.5kg/m2 、単位容積質量:約1.5kg/L
ネオモル G 菊水化学工業 4日以内出荷
建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性・コンクリートの中性化抑止に優れています。
用途 一般建築物の外壁・屋根
可とう形下地調整 0.5~1mm厚
防食 厚さ(mm) 0.5~1 種類 ポリマーセメント 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等 所要量(kg/m2 ) 約6m2 /15kg、セット約2.5kg/m2 、単位容積質量:約1.7kg/L
ソルトストップ断面修復材LSX 菊水化学工業 4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途 不陸調整
欠損部の断面修復等 厚さ(mm) 3~50 種類 プレミックスモルタル 標準使用量 1立方メートル当たり:約70袋 使用量 約1.4m2 、約13.8kg/m2 (約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコ ウルトラフィラー 菊水化学工業 4日以内出荷
難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。
内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途 超高強度コンクリートへの仲介接着材
改修工法の仲介接着
各種仕上材の下地調整 厚さ(mm) 0.5~3 種類 ポリマーセメントモルタル 使用量 約1.87kg/m2 、約6.7m2 (約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
JSプレミックスカチオン100RF 菊水化学工業 4日以内出荷
ローラー・吹付け専用材料ですが水量調整でコテ塗も可能です。
内外装に使用出来、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練で使用できます。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0.5~1mm厚
改修工法の仲介接着
ALCパネル・コンクリートブロック素地調整
ピンホール・巣穴・ヘアークラックの補修 厚さ(mm) 0.5~1 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量 <吹付け>23~27m2 /20kg/袋、0.74~0.86kg/m2 <ローラー・刷毛塗り>33~40m2 /20kg/袋、0.50~0.60kg/m2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
JSアクロZ-1 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。
保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。
練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 3~10mm厚
外装タイル張付
外装タイルの下地調整 厚さ(mm) 3~10 種類 カチオン系ポリマーセメント JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量 <下地調整>約5.7kg/m2 、約5.3m2 (約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2 、約4.0m2 (約4mm厚) 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
カチオンRF 菊水化学工業 (1件のレビュー) 4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。
工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。
JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途 一般建築物の内外装
新築・改修下地 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2 ) <吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2 /20kg、0.6~0.86kg/m2 、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2 (1mm厚)、約18.7m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
キクスイ メンテペースト 菊水化学工業 4日以内出荷
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
「キクスイ RLモルタル」の下塗材
鉄筋露出部の防錆 種類 プレミックスモルタル 使用量 単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
JSプレミックス40N 菊水化学工業 4日以内出荷
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途 一般建築物の内外装及び床
外装タイルの下地調整 厚さ(mm) 3~10 種類 ポリマーセメント JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 使用量 約7.8kg/m2 、約3.2m2 (約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックススタウト 菊水化学工業 4日以内出荷
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途 ベースネットの張付け 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 使用量 約3.5kg/m2 、約7.5m2 (約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSグラウトパッド用 菊水化学工業 4日以内出荷
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。
ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。
硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途 機械・プラント類裾付
構造物の基礎部分(鉄骨柱) 種類 セメント系 標準使用量 1立方メートル当たり:約77袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
JSプレミックス60 菊水化学工業 4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途 一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整 厚さ(mm) 3~60 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量 単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックスカチオン100 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm) 0.5~3 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.56kg/m2 、約16m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス300 菊水化学工業 15日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途 外装タイルの下地調整
下地調整 3~15mm厚
各種補修材の下塗り
各種仕上材の下地調整
一般建築物の内外装及び床 厚さ(mm) 3~15 種類 カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約8.0kg/m2 、約3.2m2 (約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
JSプレミックス40 菊水化学工業 4日以内出荷
外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整 厚さ(mm) 3~10 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約7.4kg/m2 、約3.4m2 (約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
JSプレミックスフィラー 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm) 0~2 種類 ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.5kg/m2 、約17m2 (約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
アンダーテックス T 菊水化学工業 4日以内出荷
防水の厚付け下地調整に最適です。
特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途 一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 2~10mm厚 厚さ(mm) 2~10 種類 プレミックスモルタル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約16kg/m2 、約1.7m2 (10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
BR#15 菊水化学工業 4日以内出荷
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm) 0.5~3 種類 プレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.2kg/m2 (1mm厚)、約17m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
キクスイ フィラー 菊水化学工業 4日以内出荷
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm) 0~1 種類 カチオン系ポリマーセメント JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2 ) 30~50m2 /30kgセット、0.6~1.0kg/m2
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります クイックシール ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
カンクリート 関西パテ化工 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
レミファルト NIPPO 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート] 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ