絞り込み
硬化時間
ブランド
- モノタロウ(3)
- 家庭化学(85)
- マノール(59)
- トーヨーマテラン(41)
- 菊水化学工業(36)
- サンホーム(30)
- ホームテイスト(30)
- マツモト産業(29)
- エスコ(21)
- アサヒペン(19)
- AOI(19)
- 日本化成(19)
- ヤブ原産業(18)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- 日本ジッコウ(14)
- コニシ(12)
- タイムケミカル(12)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 陽光物産(11)
- 太平洋マテリアル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル防錆プライマー
ヤブ原産業¥5,998税込¥6,5981缶(500g)4日以内出荷水性タイプの防錆材です。用途コンクリート構造物の爆裂部において『水性軽モル』で補修する際のプライマー及びタック材。危険物の類別非危険物
クイックシール
ホーシン(HOSHIN)¥49,980~税込¥54,978~1セット(5巻)5日以内出荷初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
ラドコン ジェット 環境美健
環境美健¥51,980税込¥57,1781箱(330mL×6本)欠品中用途クラックの防水と保護仕様引火点無し成分ケイ酸系ナトリウム外観無色透明液体危険物の類別非危険物PF11.23以上
バスナセメントEPO
東リ¥9,998~税込¥10,998~1箱(1kg×4個)ほか4日以内出荷浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
ビニロンメッシュ#200 小口タイプ100cm×10m巻
オバナヤ・セメンテックス¥8,998税込¥9,8981本(10m)4日以内出荷ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類
セメンテックスVF-100
オバナヤ・セメンテックス¥6,298税込¥6,9281袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い危険物の類別非危険物
セメンテックスVF
オバナヤ・セメンテックス¥6,498税込¥7,1481袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。ビニロン短繊維配合の断面修復材。厚付け作業性が良好危険物の類別非危険物
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥4,598税込¥5,0581箱(2kg×10袋)9日以内出荷用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2時間効果:24危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
水中セメント
トーヨーマテラン¥17,980税込¥19,7781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷超速硬性用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
止水セメント
トーヨーマテラン¥20,980税込¥23,0781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷瞬結・超速硬性用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター
マノール¥9,898税込¥10,8881缶(20kg)7日以内出荷カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
プライマーコートAC
マノール¥8,598~税込¥9,458~1缶(4kg)ほか7日以内出荷原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)用途プライマーです危険物の類別非危険物
スラブフェンス匠
アラオ¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。用途コンクリート打ち継ぎに。材質ポリエチレン幅(mm)1000色グレー危険物の類別非危険物
防水セメント
エスコ¥4,560税込¥5,0161袋翌日出荷湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。色グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
防水樹脂モルタル
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
インスタントセメント
エスコ¥2,720税込¥2,9921袋翌日出荷水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励色灰使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
専用希釈剤
マノール¥3,998税込¥4,3981缶(0.4kg)8日以内出荷マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
一液ウレタンeco立上用
マノール¥29,980~税込¥32,978~1缶(10kg)ほか7日以内出荷取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ立上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液ウレタンeco平場用
マノール¥34,980税込¥38,4781缶(11.4kg)7日以内出荷取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
WS耐火モルタル
マツモト産業¥4,198税込¥4,6181袋(10kg)3日以内出荷水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに温度(℃)(耐火)1400危険物の類別非危険物
WS一発ドカっと
マツモト産業¥1,498~税込¥1,648~1袋(4kg)ほか3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物
壁モル
マツモト産業¥2,498税込¥2,7481袋(25kg)3日以内出荷砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
ひび割れ補修剤
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。用途アスファルト&コンクリート用セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)使用温度範囲(℃)-35~130寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C
AOI¥3,500税込¥3,8501本(330mL)6日以内出荷長期間の耐久性!! 脱オキシム形 施工が簡単 カートリッジタイプなので、混合などの作業手間が省けます。 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分9030Gに適合用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC15~30伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)1.0以上耐久性9030Gタックフリータイム(分)20以下危険物の類別非危険物
コンクリート舗装用 目地材 メンデシール
AOI¥17,980税込¥19,7781箱(25kg)6日以内出荷クラック補修は早めの対応が必要です 作業性良好 適度な溶融粘度を有しており、クラック内部をシールすると同時にクラック上に帯状で残り、クラック周辺もシールします。 優れた耐久性 感温性が小さく、耐暑性に優れ、施工後タイヤに取られたり移動したりしません。 加熱安定性に優れ、加熱溶解時の物性低下を生じ難いシール材です。 低温下でも耐衝撃性と適度の弾性を有し、割れ等が起こりません。 少量で迅速かつ経済的 メンデシールによるクラック補修は、少量で迅速かつ経済的に施工できます。 作業が簡単 メンデシールはシート状に成形しているため、溶解し易くなっています。 早期の交通開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放ができます。用途アスファルトおよびコンクリート舗装道路に発生したクラック(亀 甲状クラック、線状クラック、わだち割れ等)のシール補修用。寸法(mm)針入度:1.5±0.5、流動:3以下、伸度(23℃):35以上荷姿25kg/箱軟化点(℃)115±10危険物の類別非危険物
コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-1401
AOI¥33,980税込¥37,3781箱(25kg)6日以内出荷日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下温度(℃)注入:170荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:185
UKロードマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4枚)5日以内出荷プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
ストロングマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷柔軟性と強度を兼ね備えた、マットタイプの舗装補修材 ストロングマットは、柔軟性と強度を兼ね備えたマットタイプの新しい舗装の補修材です。使い方は簡単、クラックなどの破損箇所に貼り付けるだけで、補修が完了します。しかも、丈夫でながもち、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。 貼り付けるだけで補修が完了するので、補修箇所のすばやい補修が可能です。 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止します。 余材が発生しないので、産業廃棄物の処理が必要ありません。 1セットで1m2の施工が可能です。用途アスファルトのひび割れ等のクラックの補修に。寸法(cm)50×50引張強度(N/cm2)ストロングマット表面:18.4(1.87kg/cm2)質量(kg/枚)約3.6危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.5
亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト
日本ジッコウ¥14,980税込¥16,4781セット(4kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善 鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断 SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮 パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます用途鉄筋防錆材危険物の類別非危険物
軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3
日本ジッコウ¥10,980税込¥12,0781セット(22kg)3日以内出荷NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
クイックバー アスファルト路面補修材
カシレキ¥26,980税込¥29,6781箱(17.5kg)ほか4日以内出荷補修作業は非常に簡単。 必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分です。 特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。ホットメルトなので肉痩せしない。 薄板状で熔解し易く作業性に優れています。 必要な量だけ使用でき無駄がありません。 路面開放は冷めれば問題ありません。用途アスファルトやコンクリート路面のクラック補修・段差調整・目地材・道路工事後の仕舞補修などに最適。または小規模補修に最適です。仕様【必要道具】バーナー・コテ危険物の類別非危険物
60分防水セメント
家庭化学¥1,498~税込¥1,648~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×900mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
レンガ積み兼用化粧目地材 ブリックモルタル
UNISON(ユニソン)¥6,498税込¥7,1481袋4日以内出荷レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。付属品モルタルパック質量(kg)25危険物の類別非危険物
漆喰用紙すさ パルプ紙すさ
ホームテイスト¥5,398税込¥5,9381袋3日以内出荷パルプ紙すさは、ふりほどき紙すさやパラリ紙すさとは違い、繊維が短く抜群の水分散性があります。純白で水溶けが良く、漆喰などに入れても漆喰の白さを阻害しないため、漆喰が純白に仕上がります。亀裂防止以外にも、各種塗り壁に入れて頂くことにより、材料の保水性や鏝すべりなどの作業性が向上します。麻すさと混ぜることにより、亀裂防止と作業性向上の両方が向上します。用途水に入れ軽く攪拌するだけで溶けます。仕様産地 製造地:淡路島成分パルプ繊維容量(g)500危険物の類別非危険物
練りしっくい 練り漆喰
ホームテイスト(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱3日以内出荷日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・麻すさ・貝灰容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1.5
本しっくい 島かべしっくい
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)16塗布厚さ(mm)1.5標準加水量15kg
ジェットモルタル
小野田ケミコ¥9,298~税込¥10,228~1袋(20kg)5日以内出荷普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
フィルコンライト All in One
住友大阪セメント¥5,498~税込¥6,048~1袋(10kg)ほか5日以内出荷水と混ぜるだけの簡単エアモルタル 軽量で支持地盤への負担が少ない 超速硬性で工期短縮も可能 高流動でかつ高い分離抵抗性用途液状化、地盤沈下等による小規模で点在する空洞、床下空隙等への注入危険物の類別非危険物