絞り込み
用途
  • 用途
  • 用途ガラス(46)
  • 用途コンクリート(37)
  • 用途合成ゴム(125)
  • 用途塩ビ(33)
  • 用途木材(147)
  • 用途発泡スチロール(15)
  • 用途皮革(55)
  • 用途石材(16)
  • 用途硬質プラスチック(174)
  • 用途(61)
  • 用途金属(179)
  • 用途陶磁器(78)
特性
  • その他(5)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱・難燃(5)
  • 耐衝撃・耐振動(6)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(12)
ブランド
  • コニシ(12)
  • セメダイン(10)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • エスコ(2)
  • サクラクレパス(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • WORX(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 関西ポリマー研究所(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 福岡工業(1)
  • 神東産業(1)
  • 矢沢化学工業(1)
  • SK11(1)
  • UV Bondy(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
699税込769
1本(500g)
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(42件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1缶(3kg)
取扱停止中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシウルトラ多用途SU プレミアム ソフトコニシ(64件のレビュー)
539税込593
1本(10mL)ほか
当日出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン木工用接着剤 木工用速乾セメダイン(16件のレビュー)
219税込241
1本(50mL)ほか
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
469税込516
1本(50mL)
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
669税込736
1本(500g)
当日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
超透明ボンド 神東産業超透明ボンド神東産業(37件のレビュー)
439税込483
1本(10g)
当日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3g×3個)ほか
当日出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(12件のレビュー)
209税込230
1袋(50g)ほか
当日出荷
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。乳白色成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ)ゴリラウッドグルー呉工業(クレ)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(118mL×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着危険物の類別非危険物
木工用多用途 コニシ木工用多用途コニシ(11件のレビュー)
319税込351
1本(50g)ほか
当日出荷
木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用 セメダイン木工用接着剤 木工用セメダイン(12件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(1kg)
当日出荷
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スチロールボンド 福岡工業スチロールボンド福岡工業(2件のレビュー)
199税込219
1本(10mL)ほか
当日出荷
無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。
用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。主な用途発泡スチロール、紙、布、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイックコニシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(120mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属特性速乾主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)セメダイン(9件のレビュー)
889税込978
1本(500g)
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ボンド 木工用プレミアム コニシボンド 木工用プレミアムコニシ(2件のレビュー)
279税込307
1本(30mL)
当日出荷
接着スピードが速い水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
209税込230
1本
欠品中
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用セメダイン(3件のレビュー)
198税込218
1本(20mL)
当日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
729税込802
1本(750g)
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。特性耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]工作用ボンドPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
229税込252
1個(50g)
当日出荷
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン外形寸法(mm)W20×D143×H25危険物の類別非危険物主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 454J LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
UVBondyゴム状硬化スターターキット UV BondyUVBondyゴム状硬化スターターキットUV Bondy(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 紫外線でゴム状に効果する補修剤。 ゴム状に固まるから充電コードなどの曲がる素材の修理や、布などやわらかな素材の接着にも適しています。
容量(mL)5主な用途危険物の類別非危険物
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド 矢沢化学工業壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド矢沢化学工業
549税込604
1個(100mL)
当日出荷
壁紙のはがれ補修用接着剤水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆主な用途ビニール壁紙、紙、布織物危険物の類別非危険物
瞬間難接着用クイックボンド V7 関西ポリマー研究所瞬間難接着用クイックボンド V7関西ポリマー研究所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です
主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布被着材の素材金属主なワークパーツ
クラフト小町50ML サクラクレパスクラフト小町50MLサクラクレパス
299税込329
1個
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できる多用途接着剤。
寸法(mm)130×47×28質量(g)60主な用途布、木、紙、金属、ガラス危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(業務品)セメダイン
1,298税込1,428
1缶(1kg)
欠品中
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
ボンド 木工用ボンド コニシボンド 木工用ボンドコニシ
269税込296
1袋(180g)
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
高機能瞬間接着剤 454 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプトラスコ品番336-8751透明質量(g)20主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO替旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1個(20g)ほか
翌々日出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.24MB)危険物の性状非水溶性
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリングMAGIC BOND PRO旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷から5日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用(袋入り)セメダイン(3件のレビュー)
149税込164
1本(50mL)
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
クラフト小町 サクラクレパスクラフト小町サクラクレパス
239税込263
1個(24mL)
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤寸法(mm)104×40×23質量(g)43主な用途布、木、紙、金属等危険物の類別非危険物
コードレスピタガン 乾電池式 SK11コードレスピタガン 乾電池式SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤