絞り込み
ブランド
  • EpoChemical
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(144)
  • スリーボンド(140)
  • コニシ(119)
  • 3M(スリーエム)(111)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(71)
  • 東亞合成(24)
  • 東リ(22)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 日塗化学(17)
  • TAMIYA(タミヤ)(16)
  • イケヒコ・コーポレーション(16)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    高透明エポキシ樹脂

    EpoChemical(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット(500g)
    当日出荷
    〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical

    24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット

    EpoChemical
    3,398税込3,738
    1セット(150g)ほか
    当日出荷
    水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
    用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
  • UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical

    UV・可視光線硬化樹脂

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(200g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
  • 超透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    超透明エポキシ樹脂

    EpoChemical
    8,798税込9,678
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。 封入物注型・顔料混入に最適です。
    用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤