3ページ目: 配管関係

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイ

    フィブロック冷媒管用パテレスキット

    セキスイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 金属配管シール剤 旭エンジニアリング

    金属配管シール剤

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(6mL)
    3日以内出荷
    高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
    用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級アズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
  • エスロン滑剤 ベルソープ セキスイ

    エスロン滑剤 ベルソープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1L)
    欠品中
    RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
    トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
  • ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    当日出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • ジョイントコークM木材色 ヤヨイ化学

    ジョイントコークM木材色

    ヤヨイ化学
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
    トラスコ品番175-5140木材色使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
  • 配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用 スリーボンド

    配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用

    スリーボンド
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    都市ガス、LPガス対応可能です。
    用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ガチどめ工業用接着剤 とめ太郎 EPJ

    ガチどめ工業用接着剤 とめ太郎

    EPJ
    4,998税込5,498
    1セットほか
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
  • 塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    塗る防食材ZAPペースト

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
    用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。グレー使用温度範囲(℃)60以下主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
  • スリックタイトスティック(シール剤) BBKテクノロジーズ

    スリックタイトスティック(シール剤)

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
    用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。トラスコ品番494-8335寸法(mm)17.5Φ×120質量(g)50使用温度範囲(℃)-46~177耐圧(MPa)34危険物の類別非危険物
  • 金属配管用嫌気性シール剤 335 ヘルメチック

    金属配管用嫌気性シール剤 335

    ヘルメチック
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    金属配管で優れたシール性を発揮します。耐熱性:180℃まで。耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れています。ゴム弾性硬化。無溶剤タイプ。水質試験規格適合品
    用途金属配管のシール剤として。スプリンクラー設備配管・消火栓配管。給水給湯配管。冷温水配管。不凍液配管(プロピレングリコール・エチレングリコール)。ガス配管(都市ガス・LP)。油圧配管。エアー配管トラスコ品番683-5678使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。材質合成樹脂形状ペースト状緑褐色容量(g)100比重1.12耐熱温度(℃)-50~200粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤危険物の類別非危険物
  • ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチック

    ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g

    ヘルメチック
    2,498税込2,748
    1缶
    4日以内出荷
    付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物
  • LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1箱(10本×300mL)
    7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
    タイプ耐オイル耐水性使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧100引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬度(ショア A)45~75
  • LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
    タイプ油圧・空圧用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1粘度(mPa・s)300~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
  • ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット

    山王工業
    3,500税込3,850
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管グリーン使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
    用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管シール剤 環境対応製品 5400

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,698税込5,168
    1本(50mL)
    翌日出荷
    環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
    用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性
  • フランジシール5091 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5091

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。湿気硬化+紫外線硬化タイプです。30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
    用途ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。トラスコ品番390-7026材質シリコーン半透明使用温度範囲(℃)-55~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015mL危険物の性状非水溶性
  • フランジシール5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。
    用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。トラスコ品番363-5733材質シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200可使時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐油、耐薬品危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジシール剤 518 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性フランジシール剤 518

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    44,980税込49,478
    1箱(25mL×10本)
    3日以内出荷
    硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
    用途アルミフランジシールに。トラスコ品番363-5734容量(mL)25使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • 金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    279,800税込307,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    使用温度 -55~150℃ 金属配管用
    トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット

    PERMATEX
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
    用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾硬化型ガスケット PERMATEX

    溶剤系速乾硬化型ガスケット

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
    用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • 発泡シール材 エスコ

    発泡シール材

    エスコ
    10,500税込11,550
    1本
    翌日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物
  • 発泡シール材 エスコ

    発泡シール材

    エスコ
    9,210税込10,131
    1本
    翌日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
  • 460プライマー 460P 旭エンジニアリング

    460プライマー 460P

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(10mL)
    3日以内出荷
    金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
    用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002容量(mL)10危険等級アズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 55

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(12巻×160m)
    7日以内出荷
    一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
    用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    592配管シール剤遅硬化タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,698税込9,568
    1本(250mL)
    当日出荷
    遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
    用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
  • マックフォイル ガスケットテープ Matex

    マックフォイル ガスケットテープ

    Matex
    11,980税込13,178
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質膨張黒鉛厚さ(mm)0.38長さ(m)15耐熱温度(℃)-240~420℃(蒸気危険物の類別非危険物
  • スリックラップLL 補修剤 山王工業

    スリックラップLL 補修剤

    山王工業
    7,598税込8,358
    1セット
    7日以内出荷
    漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
    用途配管関係材質飽和グラスファイバー布灰色テープ幅(mm)76.2規格(日本水道協会規格)JWWA Z108耐熱温度(℃)-30~250危険等級その他のものテープ長さ(mm)2743危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット

    山王工業
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管アイボリー使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係適合鋼管銀黒使用温度範囲(℃)250℃主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,998税込3,298
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシールNO.S-200 日本ヘルメチックス

    ヘルメシールNO.S-200

    日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
    トラスコ品番122-6592赤茶色容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係