絞り込み
適合容量(mL)
- 550
- 3(1)
- 10(1)
- 290(1)
- 300(3)
- 310(1)
- 330(12)
- 400(1)
- 500(3)
- 530(2)
- 600(1)
- 650(4)
- 750(2)
- 760(2)
- 800(1)
- 850~1000(1)
- 900(2)
ブランド
- 山本製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合容量(mL)」から絞り込む
300(3)
330(12)
500(3)
530(2)
550
650(4)
750(2)
760(2)
850~1000(1)
900(2)

ハンドシリンダーガン らくらくMB
山本製作所¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型
ハンドシリンダーガン らくらく550B
山本製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51