絞り込み
材質
  • 樹脂(プラスチック)(1)
  • 金属(メタル)(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 山本製作所(35)
  • RS PRO(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • メーコー(13)
  • セメダイン(12)
  • TSオリジナル(高翔産業)(11)
  • 武蔵エンジニアリング(10)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
  • TRUSCO(7)
  • COX(コックス)(7)
  • 尾崎亀商店(7)
  • 井上工具(6)
  • FINIXA(6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ハンディ・クラウン(4)
  • シャープ化学(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 好川産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂エスコ品番EA123VA-1A寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスコ

    コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1台
    4日以内出荷
    プラグ付
    仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 310mm コーキングガン エスコ

    310mm コーキングガン

    エスコ
    780税込858
    1丁
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 230mm コーキングガン エスコ

    230mm コーキングガン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    材質スチール製適合330mL用エスコ品番EA930BE全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • コーキングガン (エアー式) エスコ

    コーキングガン (エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,640税込7,304
    1台
    翌日出荷
    摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • [充電式]電動コーキングガン エスコ

    [充電式]電動コーキングガン

    エスコ
    34,800税込38,280
    1組(1セット)
    翌日出荷
    付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
    仕様本体質量(kg)1.8(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254速度無不可時:8(mm/秒)バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約70危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)押出力(kN[kgf])2.94
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ