絞り込み
適合容量(mL)
- 310(1)
- 330(5)
- 800(1)
材質
- 樹脂(プラスチック)(2)
- 金属(メタル)(5)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
- COX(コックス)
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- エスコ(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- 好川産業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- アイネット(3)
- ゼクソン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合容量(mL)」から絞り込む
310(1)
330(5)
800(1)

ウルトラポイントガン
COX(コックス)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
エアフローガン3
COX(コックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフローガン
COX(コックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
パワーフローガン
COX(コックス)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム材質全体:金属トリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
ジェットフローガン3
COX(コックス)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応