絞り込み
直径(Φmm)
- 18(4)
形状
- 丸形(3)
特性
- その他(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
長さ(m)
- 4
- 0.91(2)
- 1(22)
- 1.2(2)
- 2(5)
- 3(7)
- 5(7)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(16)
- 12(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 60(6)
- 80(5)
- 100(6)
- 150(5)
- 200(7)
- 250(8)
- 500(2)
ブランド
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- アイネット(1)
- エスファクトリー(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ボンド商事(1)
- 好川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「直径(Φmm)」から絞り込む
18(4)

バックアップ材 丸棒
好川産業(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すきまスティック
エスファクトリー(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル
SK11(1件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷から翌々日出荷緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
バックアップ材 丸
アイネット¥399税込¥4391個8日以内出荷柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン色白危険物の類別非危険物
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー
ボンド商事¥419税込¥4611個(18mm×4m)当日出荷吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
マルバッカー
ハンディ・クラウン¥419税込¥4611個3日以内出荷シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材材質(本体)発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応












![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)
![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)