絞り込み
角寸法(mm)
ノリ有無
長さ(m)
1・2・3・4・5・8・10・20・60・80・100・150・200・250・500
ブランド
エスコ・相模カラーフォーム・TRUSCO・好川産業・ミナ・酒井化学工業・エスファクトリー・ボンド商事・SK11
「直径(Φmm)」から絞り込む

バックアップ材 丸棒
好川産業(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミナバッカーヘッダー付PE袋
酒井化学工業(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷から4日以内出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
すきまスティック
エスファクトリー(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル
SK11(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷から翌々日出荷緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル
TRUSCO(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻当日出荷から翌日出荷柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー
ボンド商事¥419税込¥4611個(10mm×10m)ほか当日出荷吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
土木建築用目地調整材 168バッカー
相模カラーフォーム¥3,798~税込¥4,178~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
ノンセパ1ミリバッカー
相模カラーフォーム¥929~税込¥1,022~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン色白長さ(m)20粘着剤弱粘着危険物の類別非危険物
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×60危険物の類別非危険物
ノンセパ1ミリバッカー
相模カラーフォーム¥1,298税込¥1,4281巻(20m)当日出荷薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で4面接着を防ぎます。用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン色白長さ(m)20粘着剤弱粘着厚さ×幅W(mm)1×20危険物の類別非危険物
ノンセパ1ミリバッカー
相模カラーフォーム¥869税込¥9561巻(20m)当日出荷薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン色白長さ(m)20粘着剤弱粘着厚さ×幅W(mm)1×8危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル20mmΦ×60m巻
ミナ¥5,998税込¥6,5981巻(60m)当日出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9134形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60危険物の類別非危険物
21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)10適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×10危険物の類別非危険物
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
15mm x100m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)100適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×100危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル15mmΦ×100m巻
ミナ¥4,498税込¥4,9481巻(100m)当日出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9132形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)100危険物の類別非危険物
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)60適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×60危険物の類別非危険物
18mm x 80m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-18形状丸形直径(Φmm)18長さ(m)80適合目地幅(mm)13~15直径(Φmm)×長さ(m)18×80危険物の類別非危険物
13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物