安全標識 :「安全帯」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。