絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(51)
  • 3.7(2)
  • 4.7(1)
  • 7.2(30)
  • 7.4(4)
  • 10.8(185)
  • 12(45)
  • 14(1)
  • 14.4(143)
  • 18(620)
  • 18.5(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 24(4)
  • 26(1)
  • 36(214)
  • 40(7)
  • 54(1)
  • 200(2)
  • その他(127)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(14)
  • 0.85(5)
  • 1(3)
  • 1.3(18)
  • 1.5(118)
  • 1.8(4)
  • 2(105)
  • 2.5(131)
  • 2.6(4)
  • 3(66)
  • 3.0(4)
  • 4(80)
  • 4.2(8)
  • 4.5(4)
  • 5(150)
  • 5.0(7)
  • 6(106)
  • 8(17)
  • 12(3)
  • -(40)
保証期間
  • 1年間(31)
  • 2年間(12)
  • 6か月(6)
  • その他(6)
充電時間
  • 1時間未満(70)
  • 1~2時間未満(186)
  • 2~3時間未満(31)
  • 3~4時間未満(41)
  • 4~5時間未満(19)
  • 5~6時間未満(7)
  • 6時間以上(8)
  • 30分未満(201)
  • 30~45分未満(148)
  • 45~60分未満(105)
  • その他(13)
ブランド
  • マキタ(504)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(251)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • ミルウォーキーツール(100)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
  • BLACK&DECKER(40)
  • EARTH MAN(37)
  • JTC(35)
  • 京セラインダストリアルツールズ(32)
  • エスコ(20)
  • KTC(20)
  • SHINANO(信濃機販)(18)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • VINE(12)
  • GENTOS(11)
  • インガソール・ランド(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(47件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
欠品中
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)商品タイプ本体+バッテリーバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準)仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体のみ
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)パイプΦ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク(mm)13バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式ブロワ MUB184 マキタ充電式ブロワ MUB184マキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
取り回しが良い
長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(33件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)実用17、フル22使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体+バッテリー
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)約22吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33適合バッテリーBL1015
...
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体