絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(7)
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(483)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(240)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • エスコ(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • EARTH MAN(40)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(26)
  • DIAMOND(22)
  • KTC(21)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • SK11(18)
  • DEWALT(17)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ジェットブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ジェットブロワ

    大橋産業(BAL)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
  • 充電式送風ファン 大橋産業(BAL)

    充電式送風ファン

    大橋産業(BAL)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
  • 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式カーポリッシャー

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
  • 充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    充電式インパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
  • 充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    充電式エアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
  • 充電式ブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ブロワ

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)920定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah)本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205風量調整強・中・弱風圧(kPa)4.8(最大)
  • 充電式掃除機 大橋産業(BAL)

    充電式掃除機

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。ごみのたまり具合が見やすい透明パネル。便利なノズル(ワイドノズル・細方ノズル・ブラシノズル・延長ノズル)付き。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    仕様吸引力:9kPa質量(g)880定格電圧(V)18連続使用時間(分)15(2Ah)/30(4Ah)本体サイズ(mm)(L)153×(W)197×(H)200
充電工具 本体