絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 0.6(2)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4.5(2)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 8(19)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(91)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 30(202)
  • 33(6)
  • 47(2)
  • 50(42)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(8)
コンセント形状
その他(8)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(3)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • アース付(20)
  • 接地付(1)
  • 防塵(10)
  • 防水(4)
  • 防滴(1)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(13)
  • 3(10)
  • 4(11)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • ST-VCT2(1)
  • SVCT(3)
  • SVCTF(1)
  • VCT(17)
  • VCTF(15)
  • VSRF(1)
  • その他(1)
2PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VSRF・その他
色
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • TRIENS(1)
  • ながやR(1)
  • エスコ(4)
  • ハタヤリミテッド(26)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • 三協リール(1)
  • 中発販売(3)
  • 日動工業(11)
  • 日平機器(2)
TRIENS・ながやR・エスコ・ハタヤリミテッド・ヤマダコーポレーション・三協リール・中発販売・日動工業・日平機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10
15(14)
20(91)
30(202)
33(6)
50(42)
長さ(m)をもっと見る
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
    トラスコ品番360-1480質量(kg)2色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
  • コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカ付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
    仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • アースリール 中発販売

    アースリール

    中発販売(4件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷
    手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
    用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。定格電流(A)(アースクリップ)50板厚(mm)(取付ブラケット)4.5RoHS指令(10物質対応)対応特性アース付巻取形式手動巻き
  • 自動巻きリール オートリール 日動工業

    自動巻きリール オートリール

    日動工業(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
    用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
  • 電工ドラム 標準型 日動工業

    電工ドラム 標準型

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。材質円盤:鉄板製質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
  • コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッド

    コードリール『JT-3』 200V接地付 10m

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
    トラスコ品番327-4667質量(kg)3.7パイロットランプ○芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーミニ

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷
    標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
    仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
  • Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付

    中発販売
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    特性アース付
  • アースリール(自動巻) 中発販売

    アースリール(自動巻)

    中発販売
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
    用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
  • コードリール ハタヤリミテッド

    コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
    仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
  • AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
    用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    日動工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
    仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT特性防塵、接地付、アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    定格電圧(V)AC100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
    仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付トラスコ品番375-5151質量(kg)4.5定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0芯数二極電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • コードマックⅡ(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
    質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT巻取形式自動巻き
  • コンセントリール 日平機器

    コンセントリール

    日平機器
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
    用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付
  • サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーミニ

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
    仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-種別VCT1電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッド

    コードマック2 単相100V 10m

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
    用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • コンパクトリール(コード用) YR-3E10N ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(コード用) YR-3E10N

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    コンセントソケット3個口を採用しています。
    用途100V電源用トラスコ品番699-9649材質本体:プラスチック幅(mm)164色本体 グレー、ホース ブラック高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125全長(m)10コンセント個数1定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様コンセントプラグ(アースグリップ付)電線仕様-心数(C)3
  • 電工ドラム 100V 屋内型 のびーる 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型 のびーる

    日動工業
    ¥639,800税込¥703,780
    1箱(40台)
    5日以内出荷
    屋内型の電工ドラムです。延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
    用途各種屋内工事に。トラスコ品番538-7572材質側板:スチール色側板:深緑コンセント個数3コンセント定格15A・125V定格電流(A)4電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCTF電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P限度電流(A)12電線仕様-心数(C)2
  • コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN ヤマダコーポレーション

    コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

    ヤマダコーポレーション
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
    用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
  • サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
  • アースリール (手動巻取) エスコ

    アースリール (手動巻取)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個(1個)
    翌日出荷
    静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
    シリーズリーレックス
  • カーサリール ハタヤリミテッド

    カーサリール

    ハタヤリミテッド
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    ライフスタイルに合わせたカラー。屋外・屋内兼用!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
    質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
  • ライトリール TRIENS

    ライトリール

    TRIENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
  • 安心給電キット 日動工業

    安心給電キット

    日動工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
    用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497色赤コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール