絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
特性
  • アース付(1)
電線仕様
  • ST-VCT2
  • 2CT(1)
  • 2PNCT(15)
  • 3PNCT(4)
  • SVCT(33)
  • SVCTF(1)
  • VCT(243)
  • VCTF(19)
  • VCTFK(11)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • その他(6)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • 日平機器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)
  • コンセントリール 日平機器

    コンセントリール

    日平機器
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
    用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール