絞り込み
長さ(m)
- 4.5(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 20(1)
コンセント形状

その他(2)
色
グレー(2)
ブランド
- TRIENS
- ハタヤリミテッド(205)
- 日動工業(148)
- 三協リール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- フジマック(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- 積水化学工業(1)
- ユニット(1)
- カナレ電気(1)
- 仙台銘板(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「長さ(m)」から絞り込む
4.5(1)
8(1)
15(1)
20(1)

コードリール制御用 0.75sq×9心×8m
TRIENS¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番261-5049材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)166
キャプテンライトLEDリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。作業灯を備え、二口コンセントも使えます。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。トリプルコンセントです。用途作業灯で手元の照射に。100V電源の供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。作業環境の改善に。付属品取付けベース一式、作業灯 CL-18LEDトラスコ品番379-9768材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)196定格電圧(V)125定格電流(A)6先端形状ライト(キャプテンライトLED/CL-18LED)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
コードリール カート充電リール 200V8A
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台34日以内出荷充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。付属品取付けベース一式仕様電線種:2PNCTトラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178色グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール
TRIENS¥61,980税込¥68,1781台22日以内出荷エアーリールとコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、メスカプラトラスコ品番379-9769材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様
TRIENS¥39,980税込¥43,9781台22日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164色グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様
TRIENS¥149,800~税込¥164,780~1台22日以内出荷使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル無
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品