絞り込み
長さ(m)
- 30(6)
- 50(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(5)

その他(5)

接地2P 15A 125V(2)
使用場所
屋内(3)
屋外(3)
特性
- アース付(2)
- 防水(3)
コンセント個数
- 3(5)
- 4(2)
電線仕様
- VCT(5)
VCT
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- サンピース
- ハタヤリミテッド(202)
- 日動工業(154)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- エスコ(14)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
「長さ(m)」から絞り込む
30(6)
50(1)

黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付
サンピース¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付
サンピース¥35,980税込¥39,5781台当日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
サンピース¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース付
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
電工ドラム
サンピース¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷アース付きの屋内型電工ドラムです。質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
黒のコードリール50m屋外用アース付
サンピース¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
段積みフラットリール
サンピース¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品