絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 2
  • 0(1)
  • 1(46)
  • 3(115)
  • 4(19)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 15(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • アース付(2)
  • 防水(2)
アース付・防水
電線仕様
  • SVCT(2)
  • VCT(2)
  • その他(1)
SVCT・VCT・その他
ブランド
  • 日動工業(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
日動工業・ハタヤリミテッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(1)
3(1)
10(3)
20(1)
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
    用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
  • クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業

    クロスショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • カーサリール ハタヤリミテッド

    カーサリール

    ハタヤリミテッド
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
    質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動
  • シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンダンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
    質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
  • マッキュリィ ハタヤリミテッド

    マッキュリィ

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
    質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
    トラスコ品番152-6413質量(kg)2.3長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15連続使用30分以内ランプ芯数3特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード