絞り込み
長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 10(9)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(4)
コンセント形状
その他(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(2)
コンセント個数
  • 4
  • 0(1)
  • 1(46)
  • 2(6)
  • 3(115)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 15(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
特性
  • アース付(4)
  • 防水(1)
アース付・防水
電線仕様
  • SVCT(3)
  • VCT(12)
  • VCTF(1)
SVCT・VCT・VCTF
ブランド
  • 日動工業(8)
  • フジマック(6)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • Showa(1)
日動工業・フジマック・ハタヤリミテッド・Showa
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(1)
5(7)
10(9)
20(3)
21(1)
30(2)
50(1)
  • アースカラー延長コード フジマック

    アースカラー延長コード

    フジマック(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
    用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
  • 光るブレーカー付コード フジマック

    光るブレーカー付コード

    フジマック(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
    用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途仕様仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色使用場所屋内特性アース付極数(P)接地
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
    用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数4許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15ランプ特性アース付
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
  • マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
    用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 光る延長コード 5M グリーン フジマック

    光る延長コード 5M グリーン

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
  • ハンドリール10m 日動工業

    ハンドリール10m

    日動工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    屋内用の100Vハンドリール10mです。
    仕様屋内用質量(kg)1.9定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P定格電流(A)全巻時8/全延時15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100(50/60Hz)電線長さ(m)10入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×2芯使用環境温度(℃)0~35
  • 光る延長コード 5M ピンク フジマック

    光る延長コード 5M ピンク

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ピンクコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • 光る延長コード 5M ブルー フジマック

    光る延長コード 5M ブルー

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ブルーコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • 光る延長コード 5M オレンジ フジマック

    光る延長コード 5M オレンジ

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • 分岐ケーブル MTCタイプ Showa

    分岐ケーブル MTCタイプ

    Showa
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
    用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
  • 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド

    端積みリール コードタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
    材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。
    質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色使用場所屋内極数(P)2
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
  • ハンドリール10m 極太電線 日動工業

    ハンドリール10m 極太電線

    日動工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様アースあり適合屋内用質量(kg)3.1定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)全巻時:8、全延時:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100V(50/60Hz)電線長さ(m)10パイロットランプあり温度センサーなし入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別SVCT 3.5mm2×3心使用環境温度(℃)0~35
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード