絞り込み
長さ(m)
- 0.7(1)
- 5(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

その他(1)
コンセント個数
- 3(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
色
ブラック(2)
特性
- 防水(1)
防水
電線仕様
- SVCT(1)
- VCT(1)
SVCT・VCT
ブランド
- サンピース
- モノタロウ(2)
- 日動工業(66)
- ハタヤリミテッド(42)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- エスコ(24)
- 正和電工(19)
- フジマック(17)
- TRUSCO(14)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(7)
- M&M(4)
- エレコム(4)
- 共立電気計器(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- マキタ(3)
- JAPPY(3)
- Showa(3)
- EARTH MAN(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む
0.7(1)
5(1)

トリプルポッキン防雨型延長コード5m
サンピース¥5,598税込¥6,1581本当日出荷10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
BFX延長コード
サンピース¥5,998税込¥6,5981台当日出荷BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。質量(kg)0.65色ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15