絞り込み
長さ(m)
  • 0.35(7)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 5(13)
  • 8(1)
  • 10(19)
  • 15(2)
  • 20(15)
  • 30(7)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(5)
コンセント形状
その他(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
コンセント個数
  • 0(1)
  • 1(8)
  • 3(17)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(6)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(8)
  • 色レッド(3)
特性
  • その他(1)
  • アース付(3)
  • 耐トラッキング(1)
  • 防塵(1)
  • 防水(6)
その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(18)
  • VCTF(7)
2PNCT・VCT・VCTF
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(66)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • エスコ(24)
  • 正和電工(19)
  • フジマック(17)
  • TRUSCO(14)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • STAR Light(7)
  • M&M(4)
  • エレコム(4)
  • 共立電気計器(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • マキタ(3)
  • JAPPY(3)
  • Showa(3)
  • EARTH MAN(2)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.35(7)
1(4)
3(5)
5(13)
8(1)
10(19)
15(2)
20(15)
30(7)
50(1)
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ

    防雨型延長コード 3ツ口

    タイカツ(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
    用途屋外用コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
    タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)10定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ

    3芯延長コード15A3ツ口

    タイカツ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • T-7延長コード(角型) タイカツ

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • T-1延長コード タイカツ

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツ

    T-7C 防塵キャップ付き延長コード

    タイカツ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コードイエローコンセント個数3(十字型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCT使用場所屋内特性防塵
  • 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ

    防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

    タイカツ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
  • ソフト防水補助コード 10m タイカツ

    ソフト防水補助コード 10m

    タイカツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
    用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5コンセント個数3定格電流(A)12電線仕様-芯数2
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
  • 取替コード タイカツ

    取替コード

    タイカツ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    コンセント個数無し
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数1定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    商品タイプ3ッ口 20M ピンク 角型BOX
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
  • T-5 角型延長コード タイカツ

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
  • 2PNCT延長コード タイカツ

    2PNCT延長コード

    タイカツ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
  • 延長コード 3ツ口 (十字型) タイカツ

    延長コード 3ツ口 (十字型)

    タイカツ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    全長10m。容量15A。電線1.25mm2。電線仕様 VCT・2芯。1500W
    用途離れた場所への電源延長に。

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード