絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)5000販売区分業務用
  • エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー(六角軸)

    AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
    六角対辺(mm)10
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウ

    エアーハンマーセット 六角軸

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
    用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • オートチゼル 日東工器

    オートチゼル

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
    付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ全長(mm)185(A-300本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスチッパ 不二空機

    フラックスチッパ

    不二空機(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
  • エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウ

    エアーチッパー 軽量タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ですので、作業性に優れています。
    用途錆び落とし、塗料落とし付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4800使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
  • エアーニードルスケーラー 東安

    エアーニードルスケーラー

    東安
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
  • ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ

    ニードルスケーラーストレートタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーチゼル エスコ

    エアーチゼル

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • ニードルスケーラー AIRREX(アネスト岩田)

    ニードルスケーラー

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
    ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
    付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • エアー用チゼルハンマー エスコ

    エアー用チゼルハンマー

    エスコ
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
    用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
  • ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売

    ライトピックハンマー チゼル丸タイプ

    東空販売
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • スプリングホルダ SSPOWER

    スプリングホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアハンマ用のスプリングホルダです。
    用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。適合機種AH-10.2PA
  • エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーチッパー グリップハンドル付

    モノタロウ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
    用途錆び落とし、塗料落とし適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥23,400~税込¥25,740~
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • 部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ

    部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング

    モノタロウ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
    用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • エアーハンマー用チゼルキット SK11

    エアーハンマー用チゼルキット

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC

    ヨコタ工業
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9351質量(g)45
はくり工具