絞り込み
ブランド
- 不二空機
- ヨコタ工業(33)
- エスコ(30)
- 東空販売(29)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 日東工器(14)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- JTC(6)
- SK11(6)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- コンパクトツール(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3600(1)
- 5400(1)

ニードルスケーラー ストレート
不二空機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
ニードルスケーラー ピストルタイプ
不二空機¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
チッピングコーキングハンマ
不二空機(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0
FCH-20用ブランクタガネ300MML
不二空機¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
サンドランマー フロア型
不二空機¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から43日以内出荷軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
サンドランマー ベンチ型
不二空機¥109,800税込¥120,7801台43日以内出荷軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。ストローク(mm)83.0全長(mm)539質量(kg)5.5ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.70パット径(Φmm)67打撃数(Hz)13ピストン径(Φmm)25.4
チッパー
不二空機¥67,980税込¥74,7781台73日以内出荷小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。ストローク(mm)20.0全長(mm)239質量(kg)1.7ホース内径(Φmm)8.0給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)打撃数(Hz)60ピストン径(Φmm)25.0





















![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)