絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • ヨコタ工業(33)
  • エスコ(30)
  • 東空販売(29)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 不二空機(19)
  • 日東工器(14)
  • 瓜生製作(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • JTC(6)
  • SK11(6)
  • SSPOWER(5)
  • 室本鉄工(4)
  • ハゼット(4)
  • FACOM(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • コンパクトツール(2)
  • TRUSCO(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3700(1)
  • 4000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
    用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
    用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1適合【交換用ニードル】HPSN-318トラスコ品番792-0164セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本ストローク(mm)【ニードル】20全長(mm)400質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)3×180エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.26針タガネ径(Φmm)3ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)17.3無負荷打撃数(min-1)3700ピストン径(Φmm)20
はくり工具