絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(52)
  • ヨコタ工業(32)
  • 東空販売(31)
  • 日本ニューマチック工業(30)
  • 不二空機(19)
  • 日東工器(15)
  • JTC(12)
  • 瓜生製作(8)
  • SK11(6)
  • エス・ピー・エアー(5)
  • 空研(5)
  • SSPOWER(5)
  • 室本鉄工(4)
  • ハゼット(4)
  • FACOM(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
  • 4200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデルなストレートタイプの多針式エアータガネ。
    全長(mm)321(ニードル含む)質量(kg)1.24(ニードル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))90振動(m/s2)14.4a打撃数(bpm)4200
  • SI エアーハンマー SHINANO(信濃機販)

    SI エアーハンマー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
    用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
  • フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパーチゼル

    SHINANO(信濃機販)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    SI-4170CH専用チゼル。
    軸径(Φmm)11全長(mm)155先端幅(mm)9
  • フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
    全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
  • ハンマーセット SHINANO(信濃機販)

    ハンマーセット

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
    用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
はくり工具