絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12700
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(28)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.37(1)
  • 0.5(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • ユタニ(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー 不二空機

    ストレートグラインダー

    不二空機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
    空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
    用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
  • ストレートグラインダロータリ型 ユタニ

    ストレートグラインダロータリ型

    ユタニ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
研削(グラインダー)