絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 28000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(28)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.115(1)
  • 0.4(1)
  • 0.41(1)
  • 0.413(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • エスコ(1)
  • Axel(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方バルブ種類レバー
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    24,300税込26,730
    1台
    翌日出荷
    プラグ、スパナ2本付き。
    エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
  • ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)

    ダイグラインダー ストレート

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
    付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
  • ロンググラインダー Axel

    ロンググラインダー

    Axel
    65,980税込72,578
    1台
    12日以内出荷
    作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])28000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口横方
研削(グラインダー)