絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 56000(1)
- 70000(1)
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.14
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(11)
- 0.25(7)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(29)
- 0.45(16)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.54(5)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(7)
- 0.68(6)
- 1(14)
- 1.1(7)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エス・ピー・エアー(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

エアーマイクログラインダー
(43件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気接続口1/4付属品1/4カプラー使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
エアーマイクログラインダー
エス・ピー・エアー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方







![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)