絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 13500(1)
  • 15000(1)
  • 25000(2)
  • 35000(2)
  • 55000(3)
  • 75000(2)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.16(1)
  • 0.245(1)
  • 0.25(2)
  • 0.285(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(56)
  • 不二空機(46)
  • エスコ(36)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(25)
  • YoshidaTools(20)
  • 吉田工作所(20)
  • 瓜生製作(19)
  • エス・ピー・エアー(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • Axel(14)
  • 日東工器(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル

    エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

    ベッセル
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.35ホース継手Rc1/4排気方向後方
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
  • エアディスクグラインダー ベッセル

    エアディスクグラインダー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
    付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ゴムヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    ゴムヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
  • エアーマイクログラインダー ベッセル

    エアーマイクログラインダー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
    トラスコ品番124-6585質量(kg)0.19最高回転数(min-1[r.p.m])75000
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
    トラスコ品番124-6615質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])25000
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
    トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
    トラスコ品番124-8103質量(kg)0.18最高回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3
  • エア-ディスクサンダ- ベッセル

    エア-ディスクサンダ-

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
    セット内容コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15材質鋼材 ダイカスト全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.65ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
研削(グラインダー)