絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,629)
  • 日東工器(1,419)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(330)
  • NSK(ナカニシ)(216)
  • エスコ(215)
  • 不二空機(170)
  • 空研(169)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(155)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • 瓜生製作(112)
  • ヨコタ工業(111)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • 上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードクイキリ樹脂用
  • GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5 ベッセル

    GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5

    ベッセル
    34税込37
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
  • エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル

    エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

    ベッセル
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.35ホース継手Rc1/4排気方向後方
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)

    ベッセル
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
    材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
  • スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
  • ラバーホルダー ベッセル

    ラバーホルダー

    ベッセル
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • エアディスクグラインダー ベッセル

    エアディスクグラインダー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
    付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
  • GT-NY10用部品 ベッセル

    GT-NY10用部品

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体GT-NY10
  • ヘッドカップ ベッセル

    ヘッドカップ

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
  • 上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
    用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)10.3ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
  • 安全レバー付 エアーニッパー ベッセル

    安全レバー付 エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90 ベッセル

    GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
  • GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28 ベッセル

    GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28

    ベッセル
    69税込76
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7037全長(mm)7質量(g)0.1本体寸法(mm)7×7×7部品番号28サイズ(mm)7
  • GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6 ベッセル

    GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
  • タイミングコントローラー ベッセル

    タイミングコントローラー

    ベッセル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • エアーベルトサンダー ベッセル

    エアーベルトサンダー

    ベッセル
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
    用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーソー ベッセル

    エアーソー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
    用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
  • 部品 1400P ベッセル

    部品 1400P

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 1600VP ベッセル

    部品 1600VP

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • ゴムヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    ゴムヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
    用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
  • エアーマイクログラインダー ベッセル

    エアーマイクログラインダー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル

    横用ブレード(刃のみ)ストレート刃

    ベッセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。
    適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
  • 上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • 上用ブレード(刃のみ) (強力切断用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (強力切断用)

    ベッセル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード強力切断用

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具