絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(1)
  • 20000(1)
  • 21000(1)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(3)
  • 28000(1)
  • 30000(1)
  • 54000(1)
  • 100000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.057(1)
  • 0.0736(1)
  • 0.076(1)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
  • 0.115(1)
  • 0.155(1)
  • 0.17(2)
  • 0.228(1)
  • 0.35(1)
  • 0.45(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(56)
  • 不二空機(45)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(25)
  • 浦和工業(24)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • エス・ピー・エアー(18)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 日東工器(14)
  • Axel(14)
  • ムラキ(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HL
  • エアーカットオフグラインダー エスコ

    エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ

    4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    エスコ
    65,200税込71,720
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HA
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    5,240税込5,764
    1セット
    翌々日出荷
    安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
  • [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) エスコ

    [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10
  • 19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー エスコ

    19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台
    翌日出荷
  • 25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    8,150税込8,965
    1台
    当日出荷
    全長(mm)150質量(g)360使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)76チャック寸法(mm)6吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ

    18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HK
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HC
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HB
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    24,300税込26,730
    1台
    翌日出荷
    プラグ、スパナ2本付き。
    回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
  • エアーグラインダー エスコ

    エアーグラインダー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1台
    翌日出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
    用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
  • エアーダイグラインダー (ミニ) エスコ

    エアーダイグラインダー (ミニ)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
    全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
  • [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ

    [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)

    エスコ
    960税込1,056
    1個(3個)
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚
  • [EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ

    [EA809PX-1用] サンドペーパーセット

    エスコ
    675税込743
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
    仕様●番手:#240●形状:3シート(1シートに4種類形状が各5個)太鼓型・三角・丸・四角
  • [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ

    [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし
    仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚
  • [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク エスコ

    [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
    仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目) エスコ

    [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚
  • [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ

    [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    4日以内出荷
    [EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
    仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ

    [EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ

    [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに
    仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ

    [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • エアーダイグラインダーキット エスコ

    エアーダイグラインダーキット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
  • エアーマイクログラインダー エスコ

    エアーマイクログラインダー

    エスコ
    46,000税込50,600
    1台
    翌日出荷
  • 23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ

    23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1台
    翌日出荷
    付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
  • 24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1台
    翌日出荷
  • 100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ

    100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー

    エスコ
    137,000税込150,700
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
  • 11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー エスコ

    11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SB
  • 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DA-5
  • エアーマイクログラインダー エスコ

    エアーマイクログラインダー

    エスコ
    42,200税込46,420
    1台
    翌日出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(L/min)57付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)160×215×60ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーアングルグラインダー エスコ

    エアーアングルグラインダー

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
研削(グラインダー)