絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
  • 10900(1)
  • 13500(2)
  • 15000(2)
  • 24000(2)
  • 30000(1)
ホース取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 0.59(1)
  • 0.68(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
ブランド
  • Sun Ken
  • 不二空機(41)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(26)
  • 浦和工業(24)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ミニター(16)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 吉田工作所(16)
  • エス・ピー・エアー(14)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • 日東工器(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
  • ムラキ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ken ダイグラインダー 前方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 前方排気型

    Sun Ken
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • Ken ダイグラインダー 側方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 側方排気型

    Sun Ken
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY Sun Ken

    Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY

    Sun Ken
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
  • Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー

    Sun Ken
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
  • Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー

    Sun Ken
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
研削(グラインダー)