絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16500(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.26(1)
ブランド
- MASTER AIR
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(26)
- 浦和工業(24)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- Axel(14)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(12)
- アルゴファイルジャパン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応





![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)