絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
- 5900(1)
- 6200(1)
- 6500(1)
- 7100(1)
- 7500(1)
- 7600(1)
- 9000(1)
- 9500(1)
- 10900(1)
- 13600(3)
- 14600(2)
- 19000(3)
- 22000(1)
- 25000(1)
- 30000(2)
- 38000(1)
ホース取付口
- 1/4(6)
- 3/8(8)
空気消費量(m3/min)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.55(3)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.2(1)
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(17)
- ミニター(56)
- 不二空機(45)
- エスコ(36)
- 永興電機工業(34)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 浦和工業(24)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- エス・ピー・エアー(18)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 日東工器(14)
- Axel(14)
- ムラキ(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
特価

エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。頭部高さ(mm)84.5トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
ダイグラインダー
日本ニューマチック工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
エアーグラインダー
日本ニューマチック工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。用途スポット溶接の修正やバリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5排気方向前方排気質量(kg)0.5
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600トラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番753-3942砥石寸法(mm)65×13×9.5
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998
日本ニューマチック工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)4.2全高(mm)189砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)3.8全高(mm)187砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7
NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
日本ニューマチック工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。



























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)