絞り込み
ブランド
  • SI
  • モノタロウ(3)
  • JTC(8)
  • MASTER AIR(2)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • エスコ(7)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • コンパクトツール(2)
  • ハゼット(4)
  • パオック(2)
  • ベッセル(65)
  • ヨコタ工業(2)
  • 不二空機(2)
  • 室本鉄工(119)
  • 宮川工業(4)
  • 富士元工業(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 日東工器(11)
  • 空研(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
空圧工具(切断・曲げ)