絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(3)
- 室本鉄工(119)
- ベッセル(63)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(8)
- JTC(8)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- 宮川工業(4)
- 日本ニューマチック工業(3)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- MASTER AIR(2)
- ブランドをもっと見る

スーパーハンドライト
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
スーパーハンド
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
サーキットベベラー
日東工器¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
サーキットベベラー
日東工器¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から8日以内出荷滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
空圧式ミニベベラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷空気式小型面取り機質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]