絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1800
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(12)
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 80(7)
  • 250(6)
  • 450(6)
  • 480(9)
  • 650(9)
  • 850(5)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4000(2)
  • 4500(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 空研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
    用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
    用途緩め作業の多い自動車整備などにトラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)