絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(23)
  • 5000(27)
  • 5500(13)
  • 6000(22)
  • 6500(20)
  • 7000(23)
  • 7500(17)
  • 8000(16)
  • 8500(19)
  • 9000(25)
  • 10000(23)
  • 11000(13)
  • 12000(11)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 空研(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードリル モノタロウ

    エアードリル

    モノタロウ(19件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
    用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ) 空研

    エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

    空研
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
    用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
  • 10mm エアードリル エスコ

    10mm エアードリル

    エスコ(4件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1台
    当日出荷
    正逆転付
    エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
  • エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]

    エアースクリュードライバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)181質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル10mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
締付・穴あけ(空圧工具)