絞り込み
最大トルク(N・m)
- 0.3(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 2.9(2)
- 4.3(1)
- 6.9(1)
- 7.5(1)
- 12(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 34.3(1)
- 78.4(1)
- 80.4(1)
- 177(1)
- 196(1)
- 1040(1)
- 1200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 380(1)
- 430(2)
- 450(1)
- 480(1)
- 600(2)
- 800(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 2500(1)
- 2800(3)
- 3200(1)
- 3500(1)
- 4300(1)
- 5000(1)
- 24000(1)
ブランド
- 不二空機
- モノタロウ(1)
- ベッセル(75)
- 瓜生製作(51)
- SHINANO(信濃機販)(46)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(32)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
特価

小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
小型ドリル(後方排気型)
不二空機¥58,980税込¥64,8781台当日出荷コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。用途強力性能であらゆる穴あけ作業にトラスコ品番423-7391全長(mm)205無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)8チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
グリップハンドル中型ドリル
不二空機¥149,800~税込¥164,780~1台63日以内出荷から73日以内出荷ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
インパクトレンチ ピストルタイプ
不二空機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
小型ドリル
不二空機¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷小型軽量で強力な小径用ドリルです。仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6



















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)