絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 34(1)
  • 540(1)
  • 610(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 300(1)
  • 7500(1)
  • 9500(1)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(75)
  • 空研(69)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(47)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • 65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。全長(mm)315質量(kg)1.4最大トルク(N・m)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500シャンク(SQ)1/2空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62ホース長さ(m)最大エア:7.5騒音値(dB)91能力ボルト径M13寸法(inch)エアーインレット:1/4振動(m/s2)11.6使用エアーホース内径(Φmm)10ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80実用トルク(N・m)500
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • ミニエアインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    ミニエアインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
    付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
締付・穴あけ(空圧工具)
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
SIGNET(シグネット)の締付・穴あけ(空圧工具) 【通販モノタロウ】