絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(1)
- 40(2)
- 60(1)
- 68(1)
- 250(1)
- 410(1)
- 680(1)
- 880(1)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 500(1)
- 2000(1)
- 3700(1)
- 5000(2)
- 5600(1)
- 6800(1)
- 7500(1)
- 8100(1)
- 10000(2)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(24)
- ベッセル(75)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- SHINANO(信濃機販)(47)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
特価

9.5sq.ミニ型ミニラチェ
KTC(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3最大トルク(N・m)410無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
12.7sq.インパクトレンチ
KTC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
25.4sq.大型メガインパクト
KTC¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥58,980税込¥64,8781台当日出荷19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)
KTC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
インパクトドライバ
KTC¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥67,980税込¥74,7781台当日出荷薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
エアミニラチェットレンチ
KTC¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
9.5sq.インパクトレンチ
KTC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
ドリル
KTC¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方



















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)