絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35(1)
  • 500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 240(1)
  • 500(1)
  • 2000(1)
  • 8500(1)
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(75)
  • 空研(69)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(47)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • RS PRO(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リバースドリル 2100R コンパクトツール

    リバースドリル 2100R

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.13回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートインパクトレンチ コンパクトツール

    ショートインパクトレンチ

    コンパクトツール
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
    用途自動車ホイールナットの脱着にトラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • 10mm低速ドリル 215R コンパクトツール

    10mm低速ドリル 215R

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
    用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])240使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)