絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 350(1)
  • 382(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(1)
  • 250(1)
  • 700(1)
  • 2600(1)
  • 2800(1)
  • 5800(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(98)
  • 空研(71)
  • 瓜生製作(56)
  • SHINANO(信濃機販)(50)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(36)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCO

    エアタッパ(軽量タイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
    用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
  • エアドリル TRUSCO

    エアドリル

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ TRUSCO

    エアーインパクトレンチ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
    用途自動車整備、修理用、組み立て作業用無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800最大トルク(N・m)382仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式)トラスコ品番287-9816全長(mm)182質量(kg)2.6材質(本体)アルミ製差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4ハンマータイプツインドッグクラッチ
  • エアラチェットレンチ TRUSCO

    エアラチェットレンチ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
    用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ TRUSCO

    エアインパクトレンチ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)