ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
762件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンビル<P>(14PH-2) 不二空機アンビル<P>(14PH-2)不二空機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
チャックキー付き低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)チャックキー付き低回転エアグラインダーBAHCO(バーコ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-5055
1/2 インパクトレンチキット 3セット BAHCO(バーコ)1/2 インパクトレンチキット 3セットBAHCO(バーコ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1938
1/4 エアドライバー800 rpm BAHCO(バーコ)1/4 エアドライバー800 rpmBAHCO(バーコ)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-5063
1/4 エアドライバー1800 rpm BAHCO(バーコ)1/4 エアドライバー1800 rpmBAHCO(バーコ)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
トラスコ品番384-8658
インパクトレンチ(19mm) ハゼットインパクトレンチ(19mm)ハゼット
229,800税込252,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番429-2788
インパクトレンチ(12.7mm) ハゼットインパクトレンチ(12.7mm)ハゼット
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番429-4240
チャック JTCチャックJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC3320A用
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
N型エアーインパクトレンチG 空研N型エアーインパクトレンチG空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
リバースドリル 2100R コンパクトツールリバースドリル 2100Rコンパクトツール
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])2000質量(kg)1.13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4
インパクトレンチGLS 空研インパクトレンチGLS空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
インパクトレンチG 空研インパクトレンチG空研
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
インパクトレンチ5本体 空研インパクトレンチ5本体空研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチGS本体ローラ 空研インパクトレンチGS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ本体ローラカム 空研インパクトレンチ本体ローラカム空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ瓜生製作
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
ドリル 20737 日本ニューマチック工業ドリル 20737日本ニューマチック工業
1個
欠品中
エアインパクトドライバー 不二空機エアインパクトドライバー不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
エアインパクトレンチ 不二空機エアインパクトレンチ不二空機
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
エアタッパー(タッピングチャック) 不二空機エアタッパー(タッピングチャック)不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
エアタッパー(ドリルチャック) 不二空機エアタッパー(ドリルチャック)不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
エアピストルドリル(ネジ) 不二空機エアピストルドリル(ネジ)不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 用ドライバ日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
適合本体NW-800
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
適合NW-800
不二 小型ドリル(後方排気型) 不二空機不二 小型ドリル(後方排気型)不二空機
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6643
不二 小型ドリル ストレート型 不二空機不二 小型ドリル ストレート型不二空機
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
ドリル 後方排気型 不二空機ドリル 後方排気型不二空機
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6639
1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様 空研1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様空研
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7602
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角)空研
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7572
3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7581
1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角) 空研1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角)空研
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-3101
1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角) 空研1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角)空研
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-3102
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187日本ニューマチック工業
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番753-4370
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番753-4353
締付・穴あけ(空圧工具)