絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1200
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(12)
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 80(9)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(8)
  • 850(5)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 9000(1)
保証期間
  • 2年間(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 不二空機(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • インパクトレンチ 25.4mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 25.4mm

    SHINANO(信濃機販)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4角最大トルク(N・m)1200騒音値(dB)92A空気消費量(m3/min)1.363エアーインレット0.375能力ボルト径(mm)25振動11.2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
    用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機

    インパクトレンチ ピストルタイプ

    不二空機
    199,800税込219,780
    1台
    33日以内出荷
    自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
  • 角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ(ロングアンビル)

    SHINANO(信濃機販)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)