絞り込み
使用釘(mm)
- 25~50(2)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 2.26(2)
装填数
- 103
- 20(1)
- 43(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 84(4)
- 100(70)
- 110(1)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
ブランド
- マキタ(2)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
25~50(2)

高圧フロアタッカ(青)
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50
高圧フロアタッカ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)色赤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50







![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)