絞り込み
使用釘(mm)
- 32~50(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 2.26(1)
装填数
- 43
- 20(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 84(4)
- 100(71)
- 103(2)
- 110(1)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
32~50(1)

高圧ブラッド釘打
マキタ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。用途フロア、下地、内装付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]






![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)