絞り込み
使用釘(mm)
- 19~38(2)
- 25~50(2)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.8(1)
- 2.3(2)
装填数
- 84
- 20(1)
- 43(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 100(71)
- 103(2)
- 110(1)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
保証期間
- 2年間(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
19~38(2)
25~50(2)
![高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526437-191205-02.jpg)
高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台当日出荷トラスコ品番171-8221幅(mm)64全長(mm)261質量(kg)1.3高さ(mm)248ステープル装填数84本(1連)適合ステープル長さ(mm)19~38適合ステープル肩幅(mm)4![高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078399-190711-02.jpg)
高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥76,980税込¥84,6781台当日出荷足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6色クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)
ステープル用エアネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷「先端2色化」で射出位置が見やすい。用途内装フロア付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ステープル装填数84本 (1連)保証期間2年装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ![ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996997-160509-02.jpg)
ステープル用釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)質量(kg)1.5安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ステープル装填数84本(1連)マガジン機構上入れプッシャ方式ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内




![高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526437-191205-02.jpg)
![高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078399-190711-02.jpg)
![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)
![ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996997-160509-02.jpg)

![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)