絞り込み
使用釘(mm)
- 10~22(1)
- 13~25(2)
- 18~35(1)
- 25~30(1)
- 27~50(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.69
- 0.4~0.7(4)
- 0.68(19)
- 0.7(8)
- 0.78(14)
- 0.8(24)
- 0.83(8)
- 1.0~2.3(1)
- 1.2(1)
- 1.28~2.26(4)
- 2.25(5)
- 2.26(31)
- 2.3(15)
- 2.45(1)
装填数
- 100(4)
- 110(1)
- 300(1)
ブランド
- マキタ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
10~22(1)
13~25(2)
18~35(1)
25~30(1)
27~50(1)

エアタッカ
マキタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷シンプル機能のスタンダードタイプ。付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
エアタッカ
マキタ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷シンプル機能のスタンダードタイプ。付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)4
エア釘抜き
マキタ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷型枠作業での釘抜きがスピーディ。付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上エアプラグ20PM型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
エア釘打
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35釘装てん数(本)110使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
エアーネイラー&ステープラー
AIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
軽天タッカ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷用途内装、家具木工付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)10~22釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)4
サイディング用エア釘打
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷軽量タイプで使いやすい!用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気質量(kg)2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]












![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)