絞り込み
使用釘(mm)
装填数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 釘打

185件中 161185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
27~50mmの釘に対応。 より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。 平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用)装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
32~50mmの釘に対応。 ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。 コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
45~70mmの釘に対応。 抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク! グリップカバーを標準装備。 シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.4安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×128×340使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ワイヤ連結釘専用タイプ。 32~50mmの釘に対応。 アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(4~8)ネイル装填本数400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
日立 ピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)日立 ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35トラスコ品番378-0236幅(mm)47全長(mm)238高さ(mm)162使用空気圧力(MPa)0.44~0.69本数('ピン装填数)100本空気消費量(L/本)0.55
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
67,949税込74,744
1台
当日出荷
小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。 打ち込み深さ調節機構付です。 部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途ビル内装業者。仕様トリガロック機能付、フック付トラスコ品番355-2870質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.45~0.8ステープル装填数168本(2連)高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
打ち込み深さ調整機構付き 小型・軽量1.5kg
用途内装寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296ステープル装填数168本(2連)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)適合ステープル4MAステープル質量(kg)1.5使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機(スーパーネイラ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機(スーパーネイラ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
高圧釘打機 火薬不要で施工コストを低減。 22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)質量(kg)2.9安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ステープル装填数100本(1連)ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用ホース高圧専用
高圧ピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0244質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241使用ホース高圧専用適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
仕上釘打 マキタ仕上釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
ステープルタッカ タチカワステープルタッカタチカワ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S質量(g)900ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)6~12適合ステープル肩幅(mm)12
高圧エア釘打機 マキタ高圧エア釘打機マキタ
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50質量(kg)1.4
ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]ねじ打機ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番474-3288
ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
波釘 マキタ波釘マキタ
7,698税込8,468
1箱(1736本×1パック)ほか
3日以内出荷
適合機種AJ150幅(mm)25
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ
17,980税込19,778
1箱(200本×30巻)
3日以内出荷
頭径(Φmm)4.8
釘打